Eriks

Mechanische dichting rotor MAO 015,8/S CAR/-/T

  • ERIKS:12425584
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 261,50/ stukexcl. btw

€ 316,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
15.8 mm
Inbouwlengte
19 mm
Buitendiameter rotor
30.7 mm
Draairichting links
Ja
Draairichting rechts
Ja
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal nevenafdichting
EV020251
Type
MAO
d1
15.8 mm
d3
30.7 mm
l1
19 mm