€ 129,50/ stukexcl. btw
€ 156,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 129,50 | - |
5+ | € 103,60 | 20.00% |
10+ | € 90,65 | 30.00% |
20+ | € 77,70 | 40.00% |
35+ | € 64,75 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Asdiameter | 33 mm |
Inbouwlengte | 35 mm |
Buitendiameter rotor | 51 mm |
Draairichting links | Ja |
Draairichting rechts | Ja |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Type | BBA |
d1 | 33 mm |
d3 | 51 mm |
l1 | 35 mm |