Eriks

Mechanische dichting rotor BAO 016 /S CAR/-V

  • ERIKS:11062344
Image 1
Opslaan in lijst

€ 42,30/ stukexcl. btw

€ 51,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 42,30

-

5+

€ 35,96

15.00%

10+

€ 33,84

20.00%

20+

€ 31,73

25.00%

35+

€ 29,61

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
16 mm
Inbouwlengte
13 mm
Buitendiameter rotor
35 mm
Draairichting links
Ja
Draairichting rechts
Ja
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
BAO
d1
16 mm
d3
35 mm
l1
13 mm