Eriks

Mechanische dichting PEO 076,2/S CAR/TC /N

  • ERIKS:12423971
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.209,00/ stukexcl. btw

€ 1.462,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PEO
Asdiameter
76.2 mm
Type
PEO
Inbouwlengte gemonteerd
88.925 mm
Buitendiameter rotor
102.7 mm
Kamerdiameter stator
98.43 mm
Inbouwlengte rotor
73.025 mm
Inbouwlengte stator
15.9 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
76.2 mm
d7
98.43 mm
d3
102.7 mm
l1
73.025 mm
I4
15.9 mm