€ 499,50/ stukexcl. btw
€ 604,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | PEO |
Asdiameter | 76.2 mm |
Type | PEO |
Inbouwlengte gemonteerd | 88.925 mm |
Buitendiameter rotor | 102.7 mm |
Kamerdiameter stator | 98.43 mm |
Inbouwlengte rotor | 73.025 mm |
Inbouwlengte stator | 15.9 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Keramiek |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 76.2 mm |
d7 | 98.43 mm |
d3 | 102.7 mm |
l1 | 73.025 mm |
I4 | 15.9 mm |