€ 783,50/ stukexcl. btw
€ 948,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | PEO |
Asdiameter | 73 mm |
Type | PEO |
Inbouwlengte gemonteerd | 88.925 mm |
Buitendiameter rotor | 95.2 mm |
Kamerdiameter stator | 95.25 mm |
Inbouwlengte rotor | 73.025 mm |
Inbouwlengte stator | 15.9 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 73 mm |
d7 | 95.25 mm |
d3 | 95.2 mm |
l1 | 73.025 mm |
I4 | 15.9 mm |