Eriks

Mechanische dichting PEO 073 /S CAR/CER/E

  • ERIKS:12423563
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 510,00/ stukexcl. btw

€ 617,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PEO
Asdiameter
73 mm
Type
PEO
Inbouwlengte gemonteerd
88.925 mm
Buitendiameter rotor
95.2 mm
Kamerdiameter stator
95.25 mm
Inbouwlengte rotor
73.025 mm
Inbouwlengte stator
15.9 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Ja
d1
73 mm
d7
95.25 mm
d3
95.2 mm
l1
73.025 mm
I4
15.9 mm