Eriks

Mechanische dichting PEO 069,8/S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12423180
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 718,00/ stukexcl. btw

€ 868,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PEO
Asdiameter
69.8 mm
Type
PEO
Inbouwlengte gemonteerd
85.75 mm
Buitendiameter rotor
90 mm
Kamerdiameter stator
88.9 mm
Inbouwlengte rotor
69.85 mm
Inbouwlengte stator
15.9 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
69.8 mm
d7
88.9 mm
d3
90 mm
l1
69.85 mm
I4
15.9 mm