Eriks

Mechanische dichting PEO 065 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12422697
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.113,00/ stukexcl. btw

€ 1.346,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PEO
Asdiameter
65 mm
Type
PEO
Inbouwlengte gemonteerd
85.75 mm
Buitendiameter rotor
88.6 mm
Kamerdiameter stator
85.73 mm
Inbouwlengte rotor
69.85 mm
Inbouwlengte stator
15.9 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
65 mm
d7
85.73 mm
d3
88.6 mm
l1
69.85 mm
I4
15.9 mm