€ 1.113,00/ stukexcl. btw
€ 1.346,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | PEO |
Asdiameter | 63.5 mm |
Type | PEO |
Inbouwlengte gemonteerd | 77.8 mm |
Buitendiameter rotor | 84.61 mm |
Kamerdiameter stator | 85.73 mm |
Inbouwlengte rotor | 63.5 mm |
Inbouwlengte stator | 14.3 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Tungstencarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 63.5 mm |
d7 | 85.73 mm |
d3 | 84.61 mm |
l1 | 63.5 mm |
I4 | 14.3 mm |