Eriks

Mechanische dichting PEO 063,5/S CAR/CER/E

  • ERIKS:12422441
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 414,00/ stukexcl. btw

€ 500,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PEO
Asdiameter
63.5 mm
Type
PEO
Inbouwlengte gemonteerd
77.8 mm
Buitendiameter rotor
84.61 mm
Kamerdiameter stator
85.73 mm
Inbouwlengte rotor
63.5 mm
Inbouwlengte stator
14.3 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Ja
d1
63.5 mm
d7
85.73 mm
d3
84.61 mm
l1
63.5 mm
I4
14.3 mm