Eriks

Mechanische dichting PEO 060 /S CAR/TC /V

  • ERIKS:12422091
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.087,00/ stukexcl. btw

€ 1.315,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PEO
Asdiameter
60 mm
Type
PEO
Inbouwlengte gemonteerd
77.8 mm
Buitendiameter rotor
82.09 mm
Kamerdiameter stator
82.55 mm
Inbouwlengte rotor
63.5 mm
Inbouwlengte stator
14.3 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
60 mm
d7
82.55 mm
d3
82.09 mm
l1
63.5 mm
I4
14.3 mm