€ 1.087,00/ stukexcl. btw
€ 1.315,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | PEO |
Asdiameter | 60.3 mm |
Type | PEO |
Inbouwlengte gemonteerd | 77.8 mm |
Buitendiameter rotor | 82.09 mm |
Kamerdiameter stator | 82.55 mm |
Inbouwlengte rotor | 63.5 mm |
Inbouwlengte stator | 14.3 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Tungstencarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 60.3 mm |
d7 | 82.55 mm |
d3 | 82.09 mm |
l1 | 63.5 mm |
I4 | 14.3 mm |