Eriks

Mechanische dichting PEO 058 /S CAR/CER/E

  • ERIKS:12421743
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 339,50/ stukexcl. btw

€ 410,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PEO
Asdiameter
58 mm
Type
PEO
Inbouwlengte gemonteerd
77.8 mm
Buitendiameter rotor
82 mm
Kamerdiameter stator
82.55 mm
Inbouwlengte rotor
63.5 mm
Inbouwlengte stator
14.3 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Ja
d1
58 mm
d7
82.55 mm
d3
82 mm
l1
63.5 mm
I4
14.3 mm