Eriks

Mechanische dichting PEO 057,1/S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12421518
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.075,00/ stukexcl. btw

€ 1.300,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PEO
Asdiameter
57.1 mm
Type
PEO
Inbouwlengte gemonteerd
74.625 mm
Buitendiameter rotor
78.59 mm
Kamerdiameter stator
79.38 mm
Inbouwlengte rotor
60.325 mm
Inbouwlengte stator
14.3 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
57.1 mm
d7
79.38 mm
d3
78.59 mm
l1
60.325 mm
I4
14.3 mm