€ 1.075,00/ stukexcl. btw
€ 1.300,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | PEO |
Asdiameter | 55 mm |
Type | PEO |
Inbouwlengte gemonteerd | 74.625 mm |
Buitendiameter rotor | 78.59 mm |
Kamerdiameter stator | 79.38 mm |
Inbouwlengte rotor | 60.325 mm |
Inbouwlengte stator | 14.3 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Tungstencarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 55 mm |
d7 | 79.38 mm |
d3 | 78.59 mm |
l1 | 60.325 mm |
I4 | 14.3 mm |