Eriks

Mechanische dichting PEO 055 /S CAR/CER/V

  • ERIKS:12421384
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 358,00/ stukexcl. btw

€ 433,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PEO
Asdiameter
55 mm
Type
PEO
Inbouwlengte gemonteerd
74.625 mm
Buitendiameter rotor
78.59 mm
Kamerdiameter stator
79.38 mm
Inbouwlengte rotor
60.325 mm
Inbouwlengte stator
14.3 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Ja
d1
55 mm
d7
79.38 mm
d3
78.59 mm
l1
60.325 mm
I4
14.3 mm