Eriks

Mechanische dichting PEO 053,9/S CAR/TC /V

  • ERIKS:12421128
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 957,00/ stukexcl. btw

€ 1.157,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PEO
Asdiameter
53.9 mm
Type
PEO
Inbouwlengte gemonteerd
74.625 mm
Buitendiameter rotor
73.3 mm
Kamerdiameter stator
76.2 mm
Inbouwlengte rotor
60.325 mm
Inbouwlengte stator
14.3 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
53.9 mm
d7
76.2 mm
d3
73.3 mm
l1
60.325 mm
I4
14.3 mm