€ 957,00/ stukexcl. btw
€ 1.157,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | PEO |
Asdiameter | 53.9 mm |
Type | PEO |
Inbouwlengte gemonteerd | 74.625 mm |
Buitendiameter rotor | 73.3 mm |
Kamerdiameter stator | 76.2 mm |
Inbouwlengte rotor | 60.325 mm |
Inbouwlengte stator | 14.3 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Tungstencarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 53.9 mm |
d7 | 76.2 mm |
d3 | 73.3 mm |
l1 | 60.325 mm |
I4 | 14.3 mm |