Eriks

Mechanische dichting PEO 050 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12420604
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 860,50/ stukexcl. btw

€ 1.041,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PEO
Asdiameter
50 mm
Type
PEO
Inbouwlengte gemonteerd
66.675 mm
Buitendiameter rotor
71 mm
Kamerdiameter stator
69.85 mm
Inbouwlengte rotor
53.975 mm
Inbouwlengte stator
12.7 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
50 mm
d7
69.85 mm
d3
71 mm
l1
53.975 mm
I4
12.7 mm