€ 439,50/ stukexcl. btw
€ 531,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | PEO |
Asdiameter | 50 mm |
Type | PEO |
Inbouwlengte gemonteerd | 66.675 mm |
Buitendiameter rotor | 71 mm |
Kamerdiameter stator | 69.85 mm |
Inbouwlengte rotor | 53.975 mm |
Inbouwlengte stator | 12.7 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 50 mm |
d7 | 69.85 mm |
d3 | 71 mm |
l1 | 53.975 mm |
I4 | 12.7 mm |