Eriks

Mechanische dichting PEO 047,6/S CAR/CER/V

  • ERIKS:12420023
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 169,00/ stukexcl. btw

€ 204,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PEO
Asdiameter
47.6 mm
Type
PEO
Inbouwlengte gemonteerd
66.675 mm
Buitendiameter rotor
66.7 mm
Kamerdiameter stator
66.68 mm
Inbouwlengte rotor
53.975 mm
Inbouwlengte stator
12.7 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Ja
d1
47.6 mm
d7
66.68 mm
d3
66.7 mm
l1
53.975 mm
I4
12.7 mm