€ 594,00/ stukexcl. btw
€ 718,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | PEO |
Asdiameter | 45 mm |
Type | PEO |
Inbouwlengte gemonteerd | 66.675 mm |
Buitendiameter rotor | 65.1 mm |
Kamerdiameter stator | 66.68 mm |
Inbouwlengte rotor | 53.975 mm |
Inbouwlengte stator | 12.7 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Tungstencarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 45 mm |
d7 | 66.68 mm |
d3 | 65.1 mm |
l1 | 53.975 mm |
I4 | 12.7 mm |