Eriks

Mechanische dichting PEO 045 /S CAR/TC /N

  • ERIKS:12419869
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 594,00/ stukexcl. btw

€ 718,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PEO
Asdiameter
45 mm
Type
PEO
Inbouwlengte gemonteerd
66.675 mm
Buitendiameter rotor
65.1 mm
Kamerdiameter stator
66.68 mm
Inbouwlengte rotor
53.975 mm
Inbouwlengte stator
12.7 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
45 mm
d7
66.68 mm
d3
65.1 mm
l1
53.975 mm
I4
12.7 mm