Eriks

Mechanische dichting PEO 044 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12419560
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 294,50/ stukexcl. btw

€ 356,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PEO
Asdiameter
44 mm
Type
PEO
Inbouwlengte gemonteerd
63.5 mm
Buitendiameter rotor
66 mm
Kamerdiameter stator
63.5 mm
Inbouwlengte rotor
50.8 mm
Inbouwlengte stator
12.7 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
44 mm
d7
63.5 mm
d3
66 mm
l1
50.8 mm
I4
12.7 mm