Eriks

Mechanische dichting PEO 044,4/S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12419630
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 594,00/ stukexcl. btw

€ 718,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PEO
Asdiameter
44.4 mm
Type
PEO
Inbouwlengte gemonteerd
63.5 mm
Buitendiameter rotor
65.1 mm
Kamerdiameter stator
63.5 mm
Inbouwlengte rotor
50.8 mm
Inbouwlengte stator
12.7 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
44.4 mm
d7
63.5 mm
d3
65.1 mm
l1
50.8 mm
I4
12.7 mm