Eriks

Mechanische dichting PEO 043 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12419413
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 294,50/ stukexcl. btw

€ 356,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PEO
Asdiameter
43 mm
Type
PEO
Inbouwlengte gemonteerd
63.5 mm
Buitendiameter rotor
65.1 mm
Kamerdiameter stator
63.5 mm
Inbouwlengte rotor
50.8 mm
Inbouwlengte stator
12.7 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
43 mm
d7
63.5 mm
d3
65.1 mm
l1
50.8 mm
I4
12.7 mm