€ 118,50/ stukexcl. btw
€ 143,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | PEO |
Asdiameter | 43 mm |
Type | PEO |
Inbouwlengte gemonteerd | 63.5 mm |
Buitendiameter rotor | 65.1 mm |
Kamerdiameter stator | 63.5 mm |
Inbouwlengte rotor | 50.8 mm |
Inbouwlengte stator | 12.7 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Keramiek |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 43 mm |
d7 | 63.5 mm |
d3 | 65.1 mm |
l1 | 50.8 mm |
I4 | 12.7 mm |