€ 553,50/ stukexcl. btw
€ 669,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | PEO |
Asdiameter | 41.2 mm |
Type | PEO |
Inbouwlengte gemonteerd | 63.5 mm |
Buitendiameter rotor | 59.2 mm |
Kamerdiameter stator | 60.33 mm |
Inbouwlengte rotor | 50.8 mm |
Inbouwlengte stator | 12.7 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Tungstencarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 41.2 mm |
d7 | 60.33 mm |
d3 | 59.2 mm |
l1 | 50.8 mm |
I4 | 12.7 mm |