Eriks

Mechanische dichting PEO 041,2/S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12419118
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 263,50/ stukexcl. btw

€ 318,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PEO
Asdiameter
41.2 mm
Type
PEO
Inbouwlengte gemonteerd
63.5 mm
Buitendiameter rotor
59.2 mm
Kamerdiameter stator
60.33 mm
Inbouwlengte rotor
50.8 mm
Inbouwlengte stator
12.7 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
41.2 mm
d7
60.33 mm
d3
59.2 mm
l1
50.8 mm
I4
12.7 mm