Eriks

Mechanische dichting PEO 040 /S CAR/TC /V

  • ERIKS:12418977
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 553,50/ stukexcl. btw

€ 669,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PEO
Asdiameter
40 mm
Type
PEO
Inbouwlengte gemonteerd
63.5 mm
Buitendiameter rotor
59.2 mm
Kamerdiameter stator
60.33 mm
Inbouwlengte rotor
50.8 mm
Inbouwlengte stator
12.7 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
40 mm
d7
60.33 mm
d3
59.2 mm
l1
50.8 mm
I4
12.7 mm