€ 222,50/ stukexcl. btw
€ 269,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | PEO |
Asdiameter | 38 mm |
Type | PEO |
Inbouwlengte gemonteerd | 53.9498 mm |
Buitendiameter rotor | 55.6 mm |
Kamerdiameter stator | 53.98 mm |
Inbouwlengte rotor | 42.8498 mm |
Inbouwlengte stator | 11.1 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 38 mm |
d7 | 53.98 mm |
d3 | 55.6 mm |
l1 | 42.8498 mm |
I4 | 11.1 mm |