Eriks

Mechanische dichting PEO 038,1/S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12418657
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 222,50/ stukexcl. btw

€ 269,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PEO
Asdiameter
38.1 mm
Type
PEO
Inbouwlengte gemonteerd
53.9498 mm
Buitendiameter rotor
55.8 mm
Kamerdiameter stator
53.98 mm
Inbouwlengte rotor
42.8498 mm
Inbouwlengte stator
11.1 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
38.1 mm
d7
53.98 mm
d3
55.8 mm
l1
42.8498 mm
I4
11.1 mm