Eriks

Mechanische dichting PEO 033 /S CAR/TC /V

  • ERIKS:12417631
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 450,50/ stukexcl. btw

€ 545,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PEO
Asdiameter
33 mm
Type
PEO
Inbouwlengte gemonteerd
53.9498 mm
Buitendiameter rotor
52 mm
Kamerdiameter stator
50.8 mm
Inbouwlengte rotor
42.8498 mm
Inbouwlengte stator
11.1 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
33 mm
d7
50.8 mm
d3
52 mm
l1
42.8498 mm
I4
11.1 mm