€ 389,50/ stukexcl. btw
€ 471,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | PEO |
Asdiameter | 32 mm |
Type | PEO |
Inbouwlengte gemonteerd | 53.9498 mm |
Buitendiameter rotor | 47.4 mm |
Kamerdiameter stator | 47.63 mm |
Inbouwlengte rotor | 42.8498 mm |
Inbouwlengte stator | 11.1 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 32 mm |
d7 | 47.63 mm |
d3 | 47.4 mm |
l1 | 42.8498 mm |
I4 | 11.1 mm |