Eriks

Mechanische dichting PEO 031,7/S CAR/CER/N

  • ERIKS:12416920
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 61,40/ stukexcl. btw

€ 74,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PEO
Asdiameter
31.7 mm
Type
PEO
Inbouwlengte gemonteerd
53.9498 mm
Buitendiameter rotor
47.4 mm
Kamerdiameter stator
47.63 mm
Inbouwlengte rotor
42.8498 mm
Inbouwlengte stator
11.1 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Ja
d1
31.7 mm
d7
47.63 mm
d3
47.4 mm
l1
42.8498 mm
I4
11.1 mm