Eriks

Mechanische dichting PEO 028 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12416221
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 180,50/ stukexcl. btw

€ 218,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PEO
Asdiameter
28 mm
Type
PEO
Inbouwlengte gemonteerd
53.9498 mm
Buitendiameter rotor
45.59 mm
Kamerdiameter stator
44.45 mm
Inbouwlengte rotor
42.8498 mm
Inbouwlengte stator
11.1 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
28 mm
d7
44.45 mm
d3
45.59 mm
l1
42.8498 mm
I4
11.1 mm