Eriks

Mechanische dichting PEO 025,4/S CAR/TC /V

  • ERIKS:12415891
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 344,00/ stukexcl. btw

€ 416,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PEO
Asdiameter
25.4 mm
Type
PEO
Inbouwlengte gemonteerd
52.375 mm
Buitendiameter rotor
43.21 mm
Kamerdiameter stator
41.28 mm
Inbouwlengte rotor
41.275 mm
Inbouwlengte stator
11.1 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
25.4 mm
d7
41.28 mm
d3
43.21 mm
l1
41.275 mm
I4
11.1 mm