Eriks

Mechanische dichting PEO 024 /S CAR/CER/N

  • ERIKS:12415319
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 48,60/ stukexcl. btw

€ 58,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PEO
Asdiameter
24 mm
Type
PEO
Inbouwlengte gemonteerd
52.375 mm
Buitendiameter rotor
39.2 mm
Kamerdiameter stator
41.28 mm
Inbouwlengte rotor
41.275 mm
Inbouwlengte stator
11.1 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Ja
d1
24 mm
d7
41.28 mm
d3
39.2 mm
l1
41.275 mm
I4
11.1 mm