Eriks

Mechanische dichting PEO 022 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12414801
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 124,50/ stukexcl. btw

€ 150,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PEO
Asdiameter
22 mm
Type
PEO
Inbouwlengte gemonteerd
46.7998 mm
Buitendiameter rotor
33.4 mm
Kamerdiameter stator
38.1 mm
Inbouwlengte rotor
36.4998 mm
Inbouwlengte stator
10.3 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
22 mm
d7
38.1 mm
d3
33.4 mm
l1
36.4998 mm
I4
10.3 mm