€ 269,00/ stukexcl. btw
€ 325,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | PEO |
Asdiameter | 20 mm |
Type | PEO |
Inbouwlengte gemonteerd | 46.7998 mm |
Buitendiameter rotor | 33.4 mm |
Kamerdiameter stator | 38.1 mm |
Inbouwlengte rotor | 36.4998 mm |
Inbouwlengte stator | 10.3 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Tungstencarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 20 mm |
d7 | 38.1 mm |
d3 | 33.4 mm |
l1 | 36.4998 mm |
I4 | 10.3 mm |