Eriks

Mechanische dichting PEO 019,1/S CAR/CER/E

  • ERIKS:12414062
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 45,50/ stukexcl. btw

€ 55,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PEO
Asdiameter
19.1 mm
Type
PEO
Inbouwlengte gemonteerd
45.225 mm
Buitendiameter rotor
30.71 mm
Kamerdiameter stator
34.93 mm
Inbouwlengte rotor
34.925 mm
Inbouwlengte stator
10.3 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Ja
d1
19.1 mm
d7
34.93 mm
d3
30.71 mm
l1
34.925 mm
I4
10.3 mm