Eriks

Mechanische dichting PEO 016 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12413331
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 107,50/ stukexcl. btw

€ 130,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PEO
Asdiameter
16 mm
Type
PEO
Inbouwlengte gemonteerd
45.23 mm
Buitendiameter rotor
27 mm
Kamerdiameter stator
31.75 mm
Inbouwlengte rotor
34.93 mm
Inbouwlengte stator
10.3 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
16 mm
d7
31.75 mm
d3
27 mm
l1
34.93 mm
I4
10.3 mm