€ 228,50/ stukexcl. btw
€ 276,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | PEO |
Asdiameter | 15.8 mm |
Type | PEO |
Inbouwlengte gemonteerd | 45.225 mm |
Buitendiameter rotor | 27 mm |
Kamerdiameter stator | 31.75 mm |
Inbouwlengte rotor | 34.925 mm |
Inbouwlengte stator | 10.3 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 15.8 mm |
d7 | 31.75 mm |
d3 | 27 mm |
l1 | 34.925 mm |
I4 | 10.3 mm |