Eriks

Mechanische dichting PEO 015,8/S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12413016
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 228,50/ stukexcl. btw

€ 276,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PEO
Asdiameter
15.8 mm
Type
PEO
Inbouwlengte gemonteerd
45.225 mm
Buitendiameter rotor
27 mm
Kamerdiameter stator
31.75 mm
Inbouwlengte rotor
34.925 mm
Inbouwlengte stator
10.3 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
15.8 mm
d7
31.75 mm
d3
27 mm
l1
34.925 mm
I4
10.3 mm