Eriks

Mechanische dichting PEO 012,7/S CAR/CER/E

  • ERIKS:12412203
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 33,10/ stukexcl. btw

€ 40,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PEO
Asdiameter
12.7 mm
Type
PEO
Inbouwlengte gemonteerd
39.65 mm
Buitendiameter rotor
23.5 mm
Kamerdiameter stator
25.4 mm
Inbouwlengte rotor
31.75 mm
Inbouwlengte stator
7.9 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Ja
d1
12.7 mm
d7
25.4 mm
d3
23.5 mm
l1
31.75 mm
I4
7.9 mm