Eriks

Mechanische dichting PDO 076,2/S CAR/CER/E

  • ERIKS:12423929
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 510,00/ stukexcl. btw

€ 617,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PDO
Asdiameter
76.2 mm
Type
PDO
Inbouwlengte gemonteerd
68.2748 mm
Buitendiameter rotor
102.7 mm
Kamerdiameter stator
98.43 mm
Inbouwlengte rotor
52.3748 mm
Inbouwlengte stator
15.9 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Ja
d1
76.2 mm
d7
98.43 mm
d3
102.7 mm
l1
52.3748 mm
I4
15.9 mm