€ 1.209,00/ stukexcl. btw
€ 1.462,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | PDO |
Asdiameter | 75 mm |
Type | PDO |
Inbouwlengte gemonteerd | 68.2748 mm |
Buitendiameter rotor | 102.7 mm |
Kamerdiameter stator | 98.43 mm |
Inbouwlengte rotor | 52.3748 mm |
Inbouwlengte stator | 15.9 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 75 mm |
d7 | 98.43 mm |
d3 | 102.7 mm |
l1 | 52.3748 mm |
I4 | 15.9 mm |