Eriks

Mechanische dichting PDO 073 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12423535
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.209,00/ stukexcl. btw

€ 1.462,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PDO
Asdiameter
73 mm
Type
PDO
Inbouwlengte gemonteerd
68.2748 mm
Buitendiameter rotor
95.2 mm
Kamerdiameter stator
95.25 mm
Inbouwlengte rotor
52.3748 mm
Inbouwlengte stator
15.9 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
73 mm
d7
95.25 mm
d3
95.2 mm
l1
52.3748 mm
I4
15.9 mm