Eriks

Mechanische dichting PDO 070 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12423208
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.132,00/ stukexcl. btw

€ 1.369,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PDO
Asdiameter
70 mm
Type
PDO
Inbouwlengte gemonteerd
65.0998 mm
Buitendiameter rotor
90 mm
Kamerdiameter stator
88.9 mm
Inbouwlengte rotor
49.1998 mm
Inbouwlengte stator
15.9 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
70 mm
d7
88.9 mm
d3
90 mm
l1
49.1998 mm
I4
15.9 mm